pagina iniziale

EATON - EAONEXI-PLEX-IP PANN.BIFACC. IP65 30M CON SET PITTOGRAMM - NEXI-PLEX-IP

EATON
copiacopia
EATON - EAONEXI-PLEX-IP PANN.BIFACC. IP65 30M CON SET PITTOGRAMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lastra in vetro acrilico

  • Direzione - Altro

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Lunghezza - 315 mm

  • Larghezza - 167 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191603526

Codice prodotto

EAONEXI-PLEX-IP

Cod. produttore

NEXI-PLEX-IP

Produttore

EAO

Tipologia:

Lastra in vetro acrilico

Direzione:

Altro

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Lunghezza:

315 mm

Larghezza:

167 mm

Su due lati:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

30 m

Spessore del materiale:

5 mm

Pannello di segnalazione bifacciale IP65 Eaton da abbinare ad apparecchi NexiLite/NexiTech, modello NEXI-PLEX-IP, con serie completa di pittogrammi, distanza di visibilità 30m, compatibile con le versioni IP65.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON