Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero di punti di comando: 3
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Materiale: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Larghezza: 800 mm
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 800 mm
Corrente nominale permanente Iu: 1000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 3
Massima tensione di lavoro: 230...230 V
Potenza della lampada: 6.5...6.5 W
Attacco lampada: BA15d
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 10 A
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 100 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.5 A
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 4
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 40 A
Tipologia: Terminale/tappo di chiusura
Lunghezza: 24 mm
Larghezza: 9 mm