pagina iniziale

EATON - EAO140475 PLI-8/300-200-CS ZOCCOLO 200H 800L 300P - 140475

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081372584

Codice prodotto

EAO140475

Cod. produttore

140475

Produttore

EAO

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

325 kg

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

300 mm

Codice RAL (simile):

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Zoccolo per smistamento cavi, pareti frontali e laterali rimovibili, sono inclusi oggetti vari per il fissaggio, guida serracavo non compresa nella fornitura, lamiera di acciaio RAL7035

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON