Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 3 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 63 A
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 630 A
Larghezza: 24 mm
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.5 A
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 900 kW
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Tipo di corrente: DC
Tensione nominale: 24...24 V
Tipo di segnale acustico: Programmabile
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW
Livello di protezione: 1.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA