Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Materiale: Acciaio
Altezza: 250 mm
Larghezza: 400 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Metallo
Larghezza: 194.2 mm
Tipologia: Foglio/lastra da inserire
Su due lati: sì
Significato del pittogramma: Via di fuga
Tipo di montaggio: Altro
Con piastra di ancoraggio: sì
Tipologia costruttiva: Tondo
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 8...32 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Elettronico
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza totale: 3.6 W
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 2
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 610 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: Classe 10 A
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: Classe 10 A