pagina iniziale

EATON - EAO284237 XLB0804 BASE + TESTATA XEL 800L 400P - 284237

EATON
copiacopia
EATON - EAO284237 XLB0804 BASE + TESTATA XEL 800L 400P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

48 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082842376

Codice prodotto

EAO284237

Cod. produttore

284237

Produttore

EAO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

sì

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

0

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

sì

Adatto per montaggio metrico:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per impiego all'esterno:

no

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

0 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

5000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

1000 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

4000 N

Telaio per sezione vuota, telaio superiore e inferiore, con nastro di marcatura RAL 5017, lamiera d'acciaio, incluso il materiale di montaggio, verniciato a polvere in RAL 7035, larghezza 800 mm, profondità 400 mm

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON