EATON - EAO138769 MPL-12080-CS PIASTRA ZINCATA 1200H 800L - 138769

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 800 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
154 Kg CO₂-eq
EAN
4015081355495
Codice prodotto
EAO138769
Cod. produttore
138769
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
800 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Piastra di montaggio, senza aperture, lamiera di acciaio zincato, senza materiale di fissaggio
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


