pagina iniziale

EATON - EAO171293 SL7-L230 LAMPADA A FILAMENTO BA15D 230V - 171293

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Massima tensione di lavoro - 230...230 V

  • Attacco lampada - BA15d

  • Flusso luminoso - 0 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2800 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081679171

Codice prodotto

EAO171293

Cod. produttore

171293

Produttore

EAO

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Attacco lampada:

BA15d

Flusso luminoso:

0 lm

Temperatura di colore correlata:

2800 K

Tecnologia:

Lampada a incandescenza

Colore:

Neutro

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lunghezza totale:

16 mm

Diametro:

0 mm

Alogeno:

no

Corrente nominale:

0 mA

Krypton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

sì

Durata di vita nominale media:

3000 h

Adatto per torce:

no

Adatto per scopi di visualizzazione:

sì

Lampada a filamento, Gamma di prodotti: Accessori, Montaggio: Ba15d, durata: 3000 h, Potenza: 6,5 W, Tensione nominale di esercizio: Ue = 230 V, Per utilizzo con: SL7-L-…, Collegamento a SmartWire-DT: no

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON