Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 5.4 W
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore ausiliario survoltore
Corrente nominale: 3.15 A
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 0 A
Con ritorno in posizione zero: no
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 1.5 A
Numero di poli (totale): 2
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 10 A
- copia
- copia
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 110 A