Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 10...16 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a molla
Tecnica di intervento: Termomagnetico
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 19 mm
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 3
Numero di uscite digitali: 2
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 42...42 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 3 kW
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Numero di fasi: 2
Numero di poli: 2
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A