EATON - EAO207488 T0-3-SOND*/I1/SVB-SW COMMUTATORE SPECIAL - 207488

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Esecuzione come interruttore principale - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
2000007103986
Codice prodotto
EAO207488
Cod. produttore
207488
Produttore
EAO
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
5.5 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
13.3 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
20 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
6 kA
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0.32 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
5.5 kW
Grado di protezione (NEMA):
12
Azionamento a motore integrato:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
80 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
137 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON