pagina iniziale

EATON - EAOEP-401359 XS-322-2DO-RNODC 2 RELAY SAF NO, 30VDC, - EP-401359

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 18...30 V

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Tipo di uscita digitale - Relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082968328

Codice prodotto

EAOEP-401359

Cod. produttore

EP-401359

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Numero di uscite digitali:

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...0 V

Corrente d'uscita:

6 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Tensione ammessa nell'uscita:

0...30 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

72 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

104 mm

Assorbimento di potenza:

3 W

2 uscite relè di sicurezza, max. 30 V DC, 6 A, contatti normalmente aperti, Cat. SIL3/ PLe 4

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON