EATON - EAO10NHM000B-690 10NHM000B-690 NH000, AM, 10A, 690VAC, PL - 10NHM000B-690

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 10 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
5027590255158
Codice prodotto
EAO10NHM000B-690
Cod. produttore
10NHM000B-690
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
10 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.5 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


