Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 2
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 50 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A
Tensione d'ingresso: 150...285 V
Potenza apparente di uscita: 850 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 8.5 min
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 100...240 V
Tensione d'uscita: 12...19 V
Tempo di trasferimento a pieno carico: 30 min
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Piatto
- copia
- copia
Tensione nominale: 220...240 V
Commutazione a distanza: no
Tipo lampada: Altro
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 800 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 700 A
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 230 mm