pagina iniziale

EATON - EAO170M6012 170M6012 FUSE 800A 690V 3/80 AR UC - 170M6012

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 800 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516017272

Codice prodotto

EAO170M6012

Cod. produttore

170M6012

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

800 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

115 W

Fori di fissaggio:

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro:

78 mm

Fusibile a corpo quadrato extra-rapido, tensione nominale: 690 V (IEC), 700 V (UL), Valori nominali amperaggio: 800 A, Taglia fusibile: 3, Indicatore di stato del fusibile: Indicatore di stato frontale, Forma del fusibile: Corpo quadrato, fissaggio a bullone centrale scanalato, DIN 43653, /80 Indicatore visivo, Categoria d'uso: aR (con protezione semiconduttore)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON