pagina iniziale

EATON - EAO1314398 AUX1NO +1NCDMV160N CONTATTI AUSILIARI - 1314398

EATON
copiacopia
EATON - EAO1314398 AUX1NO +1NCDMV160N CONTATTI AUSILIARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8711426843141

Codice prodotto

EAO1314398

Cod. produttore

1314398

Produttore

EAO

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Contatto ausiliario, Lavoro di commutazione 6 A, 230 V AC, 2 contatti ausiliari per DMV, montabile, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Per utilizzo con: DMV160N…, Informazioni sull'apparecchiatura fornita: materiali di collegamento inclusi

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON