Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero contatti di commutazione: 0
Funzione di commutazione: A distacco ritardato
Tempo di regolazione: 5...100 s
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 18.5 kW
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 300 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 37 kW
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Tipologia: Profilo di irrigidimento-base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 590 mm
Adatto per armadi di larghezza: 1000 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Materiale: Acciaio
Altezza: 28 mm
Larghezza: 933 mm
Lunghezza: 90 mm
Con pittogramma: no
Con lampada inclusa: no
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 100 A
Numero di poli: 4
Forma della lente: Tondo
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Piatto
Materiale: Plastica