pagina iniziale

EATON - EAO084357 SS5-ID1125 ZOCCOLO PER FISSAGGIO A PAVIM - 084357

EATON
copiacopia
EATON - EAO084357 SS5-ID1125 ZOCCOLO PER FISSAGGIO A PAVIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 50 mm

  • Profondità - 1125 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

84 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080843573

Codice prodotto

EAO084357

Cod. produttore

084357

Produttore

EAO

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

50 mm

Profondità:

1125 mm

Colore:

Nero

Max. capacità di carico:

375 kg

Adatto per armadi di larghezza:

1125 mm

Adatto per armadi di profondità:

300 mm

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per sistemazione cavi:

no

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Base per quadro di distribuzione CI montato a pavimento, tipo industriale stabile, saldato, successivamente zincato e verniciato a polvere, larghezza=1125mm, profondità=300 mm grigio ombra RAL 7022

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON