pagina iniziale

EATON - EAO248301 Z-FW/050 MOD. AUS. PER TEST DIFF. 0,5A - 248301

EATON
copiacopia
EATON - EAO248301 Z-FW/050 MOD. AUS. PER TEST DIFF. 0,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082483012

Codice prodotto

EAO248301

Cod. produttore

248301

Produttore

EAO

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore differenziale

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

0.5

Tensione nominale:

0 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

0 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

0

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

0 A

Funzione:

Unità di monitoraggio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Modulo di controllo a distanza, uscita a relè per test di intervento max. 400 V CA, Corrente di guasto nominale 0,5 A, 0,5 SU

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON