pagina iniziale

EATON - EAO170152 FBSMV-40/4/01-S BLOCCO DIF 40A 4P 01-S - 170152

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 415 V

  • Corrente nominale - 40 A

  • Corrente di guasto nominale - 100 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081666515

Codice prodotto

EAO170152

Cod. produttore

170152

Produttore

EAO

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

415 V

Corrente nominale:

40 A

Corrente di guasto nominale:

100 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

AC

Tipo selettivo:

Tipo con ritardo breve:

no

Resistenza a corto circuito (Icw):

0 kA

Resistenza a corrente impulsiva:

5 kA

Frequenza:

50 Hz

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

7

Profondità di incasso:

70 mm

Interruttore automatico di corrente residua dell'unità applicabile FBSmV, 4 poli, Corrente nominale In: 40 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn:, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,1 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali