Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero di modalità: 4
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tipo di montaggio: Struttura
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Max. corrente nominale: 175 A
Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare): 2.5...70 mm²
Numero di poli: 1
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 6
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
- copia
- copia
Colore: Rosso
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 195.5...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Adatto per armadi di larghezza: 0 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no