pagina iniziale

EATON - EAO172840 SVB-P1/M MAN LUC PER P1 - 172840

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto d'emergenza - sì

  • Con asse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081694228

Codice prodotto

EAO172840

Cod. produttore

172840

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

no

Colore:

Rosso

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Con asse:

no

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per sezionatore di carico:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Maniglia, Funzione di base: Kit di montaggio, Funzione: kit di montaggio per interruttore generale, solo per interruttore generale, Con blocco lucchetti, per l'interblocco della posizione 0, Bloccabile con un massimo di 3 lucchetti, Per utilizzo con: P1…/M…, rosso/giallo, Tipo con maniglia rotativa rossa e anello di bloccaggio giallo, Spegnimento di emergenza/arresto di emergenza: come funzione di spegnimento di emergenza/arresto di emergenza, Angolo di commutazione: 90 °

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON