Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Altro
Materiale: Metallo
Larghezza: 194.2 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1060 mm
Tipo di montaggio: A parete
Accessorio: no
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Batteria/accumulatore
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 480...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 450 kW
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 16 A
Funzione: Marcatura uscita di sicurezza
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 4
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 605 mm
Larghezza: 525 mm
Tensione d'ingresso: 150...294 V
Potenza apparente di uscita: 1550 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 11 min