pagina iniziale

EATON - EAO40071355602 ATLANTIC LED II D CG-S - 40071355602

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071355602 ATLANTIC LED II D CG-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 3.9 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005978623

Codice prodotto

EAO40071355602

Cod. produttore

40071355602

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Potenza totale:

3.9 W

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Resistenza agli urti:

IK09

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con telecomando/comando remoto:

no

Ampiezza di riconoscimento:

24 m

Lunghezza:

304 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

136 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

166 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Fattore di potenza:

0.488

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

no

Adatto per circuito continuo:

no

Numero RAL alloggiamento:

7001

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON