EATON - EAO208226 DILM820/22(RAC500) CONT POT 450 KW - 208226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 480...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 480...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...700 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015082082260
Codice prodotto
EAO208226
Cod. produttore
208226
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
480...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
480...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
250...700 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...500 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...500 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
820 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
450 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
656 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
355 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
522 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
250 mm
Altezza:
296 mm
Profondità:
232 mm