Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 315 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tipologia di azionamento: Manopola
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Caratteristica di intervento: K
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 1
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore di codifica
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione: Meccanico per comando centrale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3