EATON - EAO278565 FAZ-C40/1 INT. MT 10KA 1P C 40A - 278565

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70.5 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 1
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 40 A
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
9007912425144
Codice prodotto
EAO278565
Cod. produttore
278565
Produttore
EAO
Profondità di incasso:
70.5 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
1
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...75 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Antideflagrante:
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON