pagina iniziale

EATON - EAO5P1550GR-L EATON 5P 1550G RACK1U LI-ION - 5P1550GR-L

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 1550 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 11 min

  • Tensione d'ingresso - 150...294 V

  • Tensione d'uscita - 200...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172090409

Codice prodotto

EAO5P1550GR-L

Cod. produttore

5P1550GR-L

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

1550 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

11 min

Tensione d'ingresso:

150...294 V

Tensione d'uscita:

200...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

1100 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

6

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

436.879997116592 mm

Profondità:

553.719996345448 mm

Altezza:

43.179999715012 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.7

Efficienza totale:

97 %

Frequenza primaria:

47...70 Hz

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

66 W

UPS Eaton 5P, Globale, UPS 1U, 1550 VA, 1100 W, Ingresso: (1) C14, Uscite: (6) C13, Montaggio su rack/a parete, Batteria ioni di litio, Onda sinusoidale pura, Scheda di rete opzionale

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON