Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente d'uscita max.: 250 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...30 V
Colore: Nero
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Elemento decorativo
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 30 kW
Corrente nominale primaria In: 5 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Diametro dell'apertura: 20 mm
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 85...264 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 0...0 V
Colore: Rosso
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Protezione delle catene: Bipolare
Altezza: 323 mm
Larghezza: 418 mm
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Numero di poli: 2
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4