pagina iniziale

EATON - EAO13100RQD07 13100RQD07 SEN OTT RIFL DIFF CONF M12 IN - 13100RQD07

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 250 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...30 V

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081323784

Codice prodotto

EAO13100RQD07

Cod. produttore

13100RQD07

Produttore

EAO

Corrente d'uscita max.:

250 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...30 V

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Max. distanza di commutazione:

610 mm

Messaggio di pre-guasto:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Con funzione tempo:

no

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Lunghezza del sensore:

65 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Numero AWG:

22

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (NEMA):

6

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Sensore ottico, comet series, involucro in poliuretano con diametro di 18 mm e lato piatto per un maggiore comfort di montaggio, IP67_x, elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. La serie Comet è dotata di sensori a modalità diffusa con barriera fotoelettrica antiriflesso monodirezionale con o senza soppressione di sfondo, installazione semplificata mediante fasci di scansione visibili, funzionamento con luce/in scuro selezionabile, protezione da cortocircuito, protezione da diafonia ottica per i sensori più vicini, fattore di amplificazione regolabile, collegamento opzionale delle guide luminose in fibra ottica

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON