EATON - EAO218059 M22-LED230-B LED 85-264 VAC BLU FRONT. - 218059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasformatore integrato - no
Con preresistenza integrata - no
Con lampada inclusa - sì
Con diodo integrato - sì
Portalampada - Senza
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 kg CO₂eq
EAN
4015082180591
Codice prodotto
EAO218059
Cod. produttore
218059
Produttore
EAO
Trasformatore integrato:
no
Con preresistenza integrata:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con diodo integrato:
sì
Portalampada:
Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
85...264 V
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo lampada:
LED
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Colore del corpo luminoso:
Blu
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


