pagina iniziale

EATON - EAO168103 SOL30X4-SAFETY-MVU(230V50HZ) 4XM12 - 168103

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 30 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

158 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081646807

Codice prodotto

EAO168103

Cod. produttore

168103

Produttore

EAO

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

2

Corrente nominale permanente Iu:

30 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Con ritorno in posizione zero:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Montaggio frontale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

interruttore vigili del fuoco, Grado di protezione: IP65, Standard: IEC/EN 60 947-3

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON