EATON - EAOFT1EWSU-MC-B FT1 EW-SU, METAL COVER, NERO RAL9015 - FT1EWSU-MC-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Materiale - Acciaio
Colore - Nero
Lunghezza - 233 mm
Larghezza - 87 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000006809759
Codice prodotto
EAOFT1EWSU-MC-B
Cod. produttore
FT1EWSU-MC-B
Produttore
EAO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Nero
Lunghezza:
233 mm
Larghezza:
87 mm
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Altezza:
35 mm
Trasparente:
no
Apparecchio di segnalazione a parete Eaton FlexiTech EW 12m e SU compatto, involucro in metallo nero opaco RAL9005
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


