Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 230...230 V
Tensione secondaria 1: 24...24 V
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 25 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 80 A
Numero di poli (totale): 2
Materiale: Plastica
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Morsetto
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Programmabile/configurabile
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 4
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 3