pagina iniziale

EATON - EAO25ET 25ET SICHERUNG 25A 660VAC HISP BS88:PART - 25ET

EATON
copiacopia
EATON - EAO25ET 25ET SICHERUNG 25A 660VAC HISP BS88:PART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 25 A

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590038973

Codice prodotto

EAO25ET

Cod. produttore

25ET

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

25 A

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Senza

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 25 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0111

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON