pagina iniziale

EATON - EAO167391 TSSD1CO OROL. ANALOG. 24H 3MOD. - 167391

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - sì

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081638895

Codice prodotto

EAO167391

Cod. produttore

167391

Produttore

EAO

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

sì

Controllato al quarzo:

no

Tempo di commutazione minimo canale 1:

15 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

0 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 2:

0 min

Divisione del disco di programma 1:

15 min

Divisione del disco di programma 2:

0 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

600 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

54 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

65.6 mm

Orologio interruttore montato in modo seriale senza riserva di carica, larghezza: 52,5 mm, 24 ore. programma di 24h tempo di commutazione più breve 15 min., lancette dell'orologio per la commutazione della visualizzazione dell'ora e 12h/24h, possibile modifica dell'ora in senso orario e antiorario, preselezione del circuito, commutazione manuale con 3 posizioni: durata ON / AUTO / OFF in modo permanente, visualizzazione dello stato dell'interruttore, Morsetto ad innesto duoFix per 2 conduttori ciascuno, 1 contatti in scambio 16 A/250 V~, 230V / 50 Hz coperchio trasparente sigillabile.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON