EATON - EAO265543 Z-S24/WW RELE PASSO-PASSO 24VAC/12VDC 2 - 265543

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 2
Profondità di incasso - 60 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
None
Funzione:
Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
12...12 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Frequenza della tensione di comando 2:
50...50 Hz
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
240...415 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
0 W
Carico max. della lampada fluorescente:
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
0 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
0 A
Comando manuale:
sì