Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione d'ingresso: 140...300 V
Tensione d'uscita: 195...257 V
Potenza apparente di uscita: 2200 VA
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Diametro della calotta: 36.5 mm
Colore del pulsante: Verde
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato
Perforato: no
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 610 mm
Colore: Grigio
Bomboletta spray: no
Numero RAL: 7035
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 1
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.5 A
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Corrente nominale permanente Iu: 320 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente di guasto nominale: 0...0 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
- copia
- copia
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0