Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 250 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 10 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
- copia
- copia
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Adatto per arresto d'emergenza: no
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
- copia
- copia
Lunghezza: 270 mm
Larghezza della sezione: 6 mm
Altezza della sezione: 6 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Altezza: 30 mm
Profondità: 1100 mm
Larghezza: 500 mm
Adatto per numero di poli: 4