pagina iniziale

EATON - EAOC22G10I C22G10I CYL GG 22,2X58 10A/IND. - C22G10I

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590123020

Codice prodotto

EAOC22G10I

Cod. produttore

C22G10I

Produttore

EAO

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

10 A

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, con indicatore, cilindrico, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON