pagina iniziale

EATON - EAO284314 XSPTC1206 CHIUSURA CIECA XEL 1200L 600P - 284314

EATON
copiacopia
EATON - EAO284314 XSPTC1206 CHIUSURA CIECA XEL 1200L 600P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pannelli del tetto -

  • Adatto per pannelli al suolo -

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 1100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082843144

Codice prodotto

EAO284314

Cod. produttore

284314

Produttore

EAO

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

Larghezza:

500 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

1100 mm

Adatto per armadi di larghezza:

1200 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

Piastra di fondo / piastra superiore, chiuso, IP55, lamiera d’acciaio, non sfalsato, verniciato a polvere, larghezza 1200 mm, profondità 600 mm, RAL 7035

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON