Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 4
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 630 A
Larghezza: 32 mm
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 125 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Pulsante a bottone
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 12
Tensione di commutazione: 250 V
Colore della calotta: Altro
Corrente di commutazione: 16 A
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 65 kA
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: Classe 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW