EATON - EAO170M4062 170M4062 FUSE 400A 690V 1TN/80 AR UC - 170M4062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 400 A
Classe di funzionamento - aR
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5996516011874
Codice prodotto
EAO170M4062
Cod. produttore
170M4062
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
400 A
Classe di funzionamento:
aR
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


