pagina iniziale

EATON - EAOFWP-80G22F FUSE 80A 690VAC GR 22X58 - FWP-80G22F

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gR

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590367776

Codice prodotto

EAOFWP-80G22F

Cod. produttore

FWP-80G22F

Produttore

EAO

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

80 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

14 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 690 V, 22 x 58, gR, IEC, UL, cilindrico, IEC 60269-4, UL 248-13, potere di apertura 200 kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON