Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 32 A
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
- copia
- copia
Adatto come regolatore a 2 punti: no
Esecuzione elettronica: no
Con interruttore on/off manuale: no
Corrente di uscita nominale I2N: 25 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 208...240 V
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 3
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale: 220...240 V
Commutazione a distanza: no
Tipologia: Lastra in vetro acrilico
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 55 kW