pagina iniziale

EATON - EAO109930 DILMP200(RDC24) CONTATTORE 4P 200A - 109930

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...27 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 200 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081094967

Codice prodotto

EAO109930

Cod. produttore

109930

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...27 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

200 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

75 kW

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

93 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

115 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

136 A

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori per utenze elettriche a 4 poli, Contattori di potenza fino a 200 A, 4 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Numero di poli: 4 poli, 380 V 400 V: Ie= 115 A, Corrente termica convenzionale in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz Aperto a 40 °C: Ith =Ie= 200 A, allegato: Ith= 160 A, Correntetermica convenzionale in aria libera, 1 polo a giorno: Ith= 516 A, allegato: Ith= 464 A, 220 V 230 V: P= 37 kW, 380 V 400 V: P= 55 kW, 660 V 690 V: P= 90 kW

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON