Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 1
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 3
Materiale: Acciaio inossidabile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 52 mm
Colore: Verde
Stampa simboli ISO: Altro
Tipologia costruttiva: Piatto
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP41
Potenza totale: 6.7 W
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 15 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Quota di collegamento: Altro
Quadrato: Altro
Lunghezza: 60 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Scatola da incasso
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 55 kW
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 2000 A