Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Corrente di uscita nominale I2N: 7 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: Altro
Altezza: 25 mm
Larghezza: 50 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 208...600 V
Tensione secondaria 1: 115...115 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Colore: Rosso
Funzione: Luce lampeggiante
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.5 A
Numero di poli: 2
Tipo di montaggio: Installazione singola
Intervallo di corrente regolabile: 420...630 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Adatto per fusibili: Altro
Numero di poli: 3