pagina iniziale

EATON - EAO206925 UTI0,315-115 TRASFORMATORE MONOF 315 VA - 206925

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 208...600 V

  • Tensione secondaria 1 - 115...115 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì

  • Potenza apparente nominale - 315 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082069254

Codice prodotto

EAO206925

Cod. produttore

206925

Produttore

EAO

Tensione primaria 1:

208...600 V

Tensione secondaria 1:

115...115 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

sì

Potenza apparente nominale:

315 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

sì

Tensione primaria 2:

0...0 V

Tensione secondaria 2:

115...115 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

Resistente a corto circuito:

no

Tensione primaria 4:

0...0 V

Larghezza:

121 mm

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Profondità:

88 mm

Tensione primaria 6:

0...0 V

Altezza:

124 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per montaggio su scheda:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

5 %

Trasformatore di comando STI, Gamma di prodotti: Trasformatori a più prese secondarie UTI monofase, Tensione nominale in ingresso: 208 - 600 V, Tensione di uscita nominale: 2 x 115 V, Potenza nominale: 0,315 kVA, Grado di protezione: IP00, Standard realizzati e testati a norma: trasformatori di comando, isolamento e sicurezza, (universali) conformi a, VDE 0550, IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Parti 2-2/2-6 (trasformatore di sicurezza), VDE 0570 Parti 2-4 (trasformatore d'isolamento), Adatto per l'uso secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON