Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Lastra in vetro acrilico
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Verso il basso
Numero di modalità: 4
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tipo di montaggio: Struttura
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 3
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Struttura
Collegabile in rete tramite cavo: sì
Principio di funzionamento: Infrarosso
Caratteristica di intervento: M (Midget)
Corrente nominale: 1.4 A
Misura: 10×38 mm
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 45 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cavo
Corrente di uscita nominale I2N: 87 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Adatto per armadi di larghezza: 650 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 400...400 V
Tensione secondaria 1: 230...230 V
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 6